• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Magnetischer Heber mit Licht

Artikel-Nr.: 2535L
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 2535L
EAN / GTIN 7314150125357
Herstellernummer 2535L
L-Nummer L51320 938
Hersteller/verantwortliche Person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Magnetheber mit Licht
  • Komfortabler Zweikomponenten-Griff
  • Ein-/Aus-Funktion an der Spitze
  • Höchstgewicht der zu hebenden Teile: 3,65 kg/8 lbs
  • Drei Knopfzellen-Batterien (LR44)

Merkmal:

  • Durchmesser: 20 mm
  • Klingenlänge: 40-670 mm
  • Grifflänge: 125 mm
  • Gesamtlänge: 825 mm
  • Gewicht: 100 g
  • Produkt-Höhe: 21 mm
  • Produkt-Länge: 205 mm
  • Gewicht: 0,1000 kg
  • Produkt-Breite: 20 mm

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Anmelden

Login

Ihre Ansprechperson

Kommission festlegen

Ihre Kundenkarte

Bitte weisen Sie den QR-Code an der Kasse vor.
Abgerufen am 

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb