Sollevatore magnetico con luce

Codice art.: 2535L
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
Codice articolo 2535L
EAN / GTIN 7314150125357
Codice del produttore 2535L
Numero-L L51320 938
Produttore/persona responsabile SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Descrizione

Descrizione:

  • Sollevatore magnetico con luce
  • Comoda impugnatura a due componenti
  • Funzione di accensione/spegnimento sulla punta
  • Peso massimo dei pezzi da sollevare: 3,65 kg/8 libbre
  • Tre batterie a pastiglia (LR44)

Proprietà:

  • Diametro: 20 mm
  • Lunghezza lame: 40-670 mm
  • Lunghezza dell’impugnatura: 125 mm
  • Lunghezza complessiva: 825 mm
  • Peso: 100 g
  • Altezza del prodotto: 21 mm
  • Lunghezza del prodotto: 205 mm
  • Peso: 0,1000 kg
  • larghezza prodotto: 20 mm