Aimant de levage avec éclairage

Réf.: 2535L
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
Référence article 2535L
EAN / GTIN 7314150125357
Réf. fabricant 2535L
Article hors catalogue L51320 938
Fabricant/personne responsable SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Description

Description:

  • Pince magnétique avec lampe
  • Poignée ergonomique à deux composants
  • Bouton marche/arrêt à l’extrémité
  • Poids maximal des pièces à soulever: 3,65 kg/8 lb
  • Trois piles boutons (LR44)

Caractéristique(s):

  • Diamètre: 20 mm
  • Longueur lame: 40-670 mm
  • Longueur poignée: 125 mm
  • Longueur totale: 825 mm
  • Poids: 100 g
  • Hauteur du produit: 21 mm
  • Longueur du produit: 205 mm
  • Poids: 0,1000 kg
  • Largeur du produit: 20 mm