Magnetisk løfter med lys

Art.-nr.: 2535L
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
på forespørgsel
Anslået leveringstid: 1-2 uger
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
Artikelnummer 2535L
EAN/GTIN 7314150125357
Producentnummer 2535L
L-nummer L51320 938
Producent/ansvarlig person SNA Europe (Deutschland) - Ein Geschäftsbereich de, Willettstraße 10, 40822 Mettmann, Deutschland, www.bahco.com

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Magnetløfter med lys
  • Komfortabel to-komponent-greb
  • Tænd/sluk-knap i spidsen
  • Maksimal vægt for de dele, der skal løftes: 3,65 kg/8 lbs
  • Tre knapcellebatterier (LR44)

Egenskab:

  • Beholderens diameter: 20 mm
  • Klingelængde: 40-670 mm
  • Grebslængde: 125 mm
  • Samlet længde: 825 mm
  • Vægt: 100g
  • Produkthøjde: 21 mm
  • Produktlængde: 205 mm
  • Vægt: 0,1000kg
  • Product bredde: 20 mm