• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia WN.G 080404, do obróbki średniej

Nr art.: 252112 SW05
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 10 Sztuka
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

kształt podstawowy Trójkątna, ze zwiększonymi kątami narożnymi
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 8,7 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Promień naroża R 0,4 mm
Kąt narożny 80 stopni
Kąt natarcia 15 stopni
normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO WNMG080404
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Wersja łamacza wiórów MU
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta S05
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Materiały skrawające, oznaczenie producenta SW05
Powłoka bez powłoki
Gatunek SW05
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej WN0804042N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 WN0804042N
Oznaczenie płytki skrawającej WNMG080404
Rodzaj produktu Płytki skrawające
Z kodem ISO tak
Liczba ostrzy 6 szt.
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Titan
Klasa tolerancji M
Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Wykonanie ostrza Kształt zaokrąglony (E)
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 6 szt.
Masa 10 g

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 252112 SW05
EAN / GTIN 4960664630035
Numer producenta TWH08636
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

ciągle
 
maksymalnie na mokro