WN.G 080404 SW05

Art.-nr.: 252112 SW05
plus moms plus fragt
  • Mindste ordremængde 10 styk
  • Bestillingstrin: 10 styk
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
2 styk på lager

Produktdetaljer

Teknisk data

ISO-kode, vendeskærsplatte WNMG 080404
Hjørneradius 0,4 mm
Type SW05
Skæremateriale HM
Primær anvendelse Ti
Skærebetingelse kontinuerlig
Spånbryder MU
Tolerance M
Skæredybde ap 0,5 mm - 2,5 mm
Tilspænding f 0,1 mm/o - 0,35 mm/o
Skærehastighed vc, primær anvendelse 50 m/min - 140 m/min
Antal skift/skær 6
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Produkttype Vendeskærsplatte til drejning

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 252112 SW05
EAN/GTIN 4960664630035
Producentnummer TWH08636

Anvendelsestabel

kontinuerlig
 
våd, maksimal
 

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Værktøjsholdere
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
    Type Stykpris inkl. Moms
    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven