WN.G 080404 SW05

Tuote nro.: 252112 SW05
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
  • Pienin tilausmäärä 10 kpl
  • Tilausvaiheet: 10 kpl
pyynnöstä
Varastossa
2 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

ISO-koodi-kääntöterä WNMG 080404
Nirkon säde 0,4 mm
Laji SW 05
Lastuava aine KM
Pääkäyttöalue Ti
Koneistusehto jatkuva
lastunmurtaja MU
Toleranssi M
Lastuamissyvyys ap 0,5 mm - 2,5 mm
Syöttö f 0,1 mm/kierr. - 0,35 mm/kierr.
Lastuamisnopeus vc pääkäyttö 50 m/min - 140 m/min
Vaihtojen/terien lukumäärä 6
viimeistely-/rouhinta-järjestys Rouhinta-viimeistely
Tuotetyyppi Kääntöterä sorvaukseen - pyöreä

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 252112 SW05
EAN / GTIN 4960664630035
Valmistajan numero TWH08636

Käyttötaulukko

jatkuva
 
märkä enintään
 

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Sopivat tuotteet

Työkalupitimet
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
    Laji Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin