• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado WN.G 080404, para mecanizado medio

Número de artículo: 252112 SW05
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 Pieces
  • Pasos del pedido: 10 Pieces
a petición
En stock
36 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Forma básica Triangular, con ángulos de esquina ampliados
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 8,7 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Radio angular R 0,4 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de desprendimiento 15 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO WNMG080404
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Modelo de rompevirutas MU
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante S05
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Material de corte, denominación del fabricante SW05
Recubrimiento sin revestimiento
Clase SW05
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte WN0804042N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 WN0804042N
Designación plaquita de corte WNMG080404
Tipo de producto Plaquita de corte
Con código ISO
Cantidad de cortes 6 ud.
Dirección de uso neutro
Para material Titan
Clase de tolerancia M
Asignación fino/desbaste Acabado; Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas
Ejecución del filo Redondeado (E)
Condición de corte sistema continuo
Número de opciones de uso 6 ud.
Peso 10 g

Identificación y clasificación

Número de artículo 252112 SW05
EAN / GTIN 4960664630035
Número del fabricante TWH08636
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

kontinuerlig
 
våd, maksimal