Draai-wisselplaat WN.G 080404, voor middelfijne bewerking

Artikelnummer: 252112 SW05
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 Stuk
  • Stappen van de bestelling: 10 Stuk
op aanvraag
Op voorraad
46 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Soort Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

ISO-code wisselplaat WNMG 080404
Hoekradius 0,4 mm
Soort SW05
Snijmateriaal HM
Hoofdtoepassing Ti
Snedecondities continu
Spaanbreker MU
Tolerantie M
Snijdiepte ap 0,5 mm - 2 mm
Voeding f 0,1 mm/omw. - 0,35 mm/omw.
Snijsnelheid vc Hoofdtoepassing 50 m/min - 140 m/min
Aantal wisselingen/snijkanten 6
Fijn/ruw-indeling Voor-/nabewerken
Producttype Wisselplaat voor het draaien

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 252112 SW05
EAN/GTIN 4960664630035
Nummer fabrikant TWH08636
Fabrikant/verantwoordelijke persoon KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 NEUSS, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Toepassingstabel

Continu
 
nat maximaal