• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky WN.G 080404, pro střední obrábění

Artiklové číslo: 252112 SW05
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
36 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Základní tvar Trojúhelníkové, se zvětšenými rohovými úhly
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 8,7 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový rádius R 0,4 mm
Rohový úhel 80 stupeň
Úhel čela 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupeň
ISO kód WNMG080404
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Provedení lamače třísek MU
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce S05
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Řezné materiály, označení výrobce SW05
Povlak bez povlaku
Typ SW05
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky WN0804042N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 WN0804042N
Označení řezné destičky WNMG080404
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Počet břitů 6 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Titan
Toleranční třída M
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Zaobleno (E)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 6 ks
Hmotnost 10 g

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 252112 SW05
EAN / GTIN 4960664630035
Číslo výrobce TWH08636
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

kontinuální
 
mokré max.