WN.G 080404 SW05

Artikl br.: 252112 SW05
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
  • Minimalna količina narudžbe 10 Piece
  • Koraci narudžbe: 10 Piece
na zahtjev
Na zalihi
2 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice WNMG 080404
Kutni radijus 0,4 mm
Vrsta SW05
Rezni materijal HM
Glavna primjena Ti
Uvjetovanost reza kontinuirano
Lomač odvojenih čestica MU
Tolerancija M
Dubina reza ap 0,5 mm - 2,5 mm
Posmak f 0,1 mm/okr - 0,35 mm/okr
Brzina reza vc glavna primjena 50 m/min - 140 m/min
Broj zamjena/oštrica 6
Fina/gruba obrada Polugruba obrada
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za tokarenje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 252112 SW05
EAN / GTIN 4960664630035
Broj proizvođača TWH08636

Tablica aplikacija

kontinuirano
 
mokro maksimalno
 

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata
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
    Vrsta Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu