{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| kształt podstawowy | kształt trójkątny | |
| Szerokość płytki skrawającej B | 3,31 mm | |
| Grubość płytki skrawającej S | 4,76 mm | |
| Długość płytki skrawającej L | 8,7 mm | |
| Wersja płytki skrawającej | wersja neutralna, | |
| Długość krawędzi skrawającej l | 8,7 mm | |
| Wysokość krawędzi skrawającej | 4,76 mm | |
| Średnica płytki skrawającej d | 12,7 mm | |
| Promień naroża R | 0,4 mm | |
| Kąt narożny | 80 stopni | |
| Kąt natarcia | 13 stopni | |
| Promień ostrza głównego R | 0,4 mm | |
| Kod ISO | WNMG080404 | |
| Średnica otworu montażowego | 5,16 mm | |
| Wersja łamacza wiórów | AH | |
| Materiał skrawający | HC | |
| Grupa skrawania, specyficzna dla producenta | N05 | |
| Grupa skrawania | N (metale nieżelazne) | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | PDL010 | |
| Powłoka | wersja powlekana | |
| Grubość płytki skrawającej T | 4,76 mm | |
| Sposób mocowania płytki skrawającej | S (z otworem pogłębianym, przykręcanie przez otwór) | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej | HOG | |
| Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 | HOG | |
| Oznaczenie płytki skrawającej | WNMG080404 | |
| Rodzaj produktu | Płytki skrawające | |
| Z kodem ISO | tak | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Liczba ostrzy | 6 szt. | |
| Kierunek używania | wersja neutralna, | |
| Do materiału | Metale nieżelazne (N) | |
| Klasa tolerancji | M | |
| Przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej | Obróbka zgrubna i wykańczająca; zgrubne | |
| Sposób mocowania | otwór na | |
| Łamacz wiórów | tak | |
| Wykonanie ostrza | Kształt zaokrąglony (E) | |
| Warunek skrawania | przerywanie | |
| Liczba możliwości zastosowania | 6 szt. | |
| Masa | 17,4 g |
| Numer artykułu | 252112 PDL010 | |
| EAN / GTIN | 4960664848577 | |
| Numer producenta | TLK04417 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |