• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120404, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 250102 PR115S
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
207 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Liczba ostrzy 4 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG 120404
Gatunek PR115S
Materiał skrawający HM
Grupa skrawania S (materiały trudnoskrawalne)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka PVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów MQ
Maksymalnie na mokro nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta CNMG120404MQ PR115S
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,9 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO CNMG 120404
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 4,25 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 25 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 70 m/min
Min. posuw na obrót f 0,04 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,2 mm/obr.
oznaczenie normy materiału skrawającego, 2. priorytet HC-S10
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta S10
Materiały skrawające, oznaczenie producenta PR115S
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CN1204042N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CN1204042N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Superstopy żaroodporne (S); Titan
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania przerywanie
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250102 PR115S
EAN / GTIN 4960664034987
Numer producenta TLV00003
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Ti > 850 N/mm²
S
inkonel
S
ciągle
 
nieregularnie
 
maksymalnie na mokro