• La prețul acestui articol s-a adăugat o taxă suplimentară.

Plăcuță amovibilă pentru strunjire CNMG 120404, pentru finisare

Cod articol.: 250102 PR115S
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
  • Cantitatea minimă de comandă 10 bucăți
  • Pași de comandă: 10 bucăți
La cerere
În stoc
217 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Categorie Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de tăişuri 4 buc.
Executarea tăierii Rotunjită (E)
Denumire Inserție de tăiere CNMG120404
Material tăiș Carbură
Grupa de aşchiere S (materiale greu de prelucrat)
Rază la colţ R 0,4 mm
Strat de acoperire acoperit
Clasa de toleranţă M
Execuție spargere așchii MQ
Formă de bază Rombic
Grosime plăcuță de tăiere S 4,76 mm
Versiune plăcuță de tăiere neutru
Lungime muchie așchietoare l 12,9 mm
Înălțime muchie așchietoare 4,76 mm
Diametru plăcuță de tăiere d 12,7 mm
Unghi la colţ 80 grad
Unghi de aşchiere 23 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere principală) 0 grad
Unghi de degajare normal (muchie de tăiere suplimentară) 0 grad
Cod ISO CNMG 120404
Diametrul orificiului de fixare 5,16 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, min. 0,2 mm
Adâncimea de tăiere – intervalul de lucru recomandat, max. ap max 1 mm
Adâncimea de tăiere ap, min. 0,25 mm
Adâncimea de tăiere ap, max. 4,25 mm
Viteza de tăiere – aplicație principală, min. 25 m/min
Viteza de tăiere – aplicație principală, max. 70 m/min
Alimentare, min. fz 0,04 mm/rot
Alimentare, max. fz 0,2 mm/rot
Denumire standard material de tăiere, 2. Prioritate HC-S10
Grupa de așchiere, specifică producătorului S10
Material tăiș, denumire producător PR115S
Placă de tăiere grosime T 4,76 mm
Codificarea punctului de separare a plăcii de tăiere conform ISO TS 13399-60 CN1204042N
Tip produs Plăcuţă
Cu cod ISO da
Direcţie de utilizare neutru
Recomandat pentru material Superaliaje termorezistente (S)
Codificare finisare / degroşare Degroşare-finisare
Tip de fixare Alezaj
Sfărâmător de aşchii da
Condiţie de tăiere întrerupt
Numărul de posibilități de utilizări 4 buc.
Greutate 10 g

Identificare și clasificare

Cod articol 250102 PR115S
EAN / GTIN 4960664034987
Număr producător TLV00003
Producător/responsabil KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabel de aplicaţii

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
continu
 
neregulat
 
Umiditate maximă