• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Soustružnické vyměnitelné břitové destičky CNMG 120404, pro vyhlazování

Artiklové číslo: 250102 PR115S
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
  • Minimální množství pro objednání 10 kusy
  • K objednání po násobcích: 10 kusy
na poptávku
Ihned k dodání
207 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Způsob upevnění řezné destičky P (s válcovým otvorem, upnuto přes otvor)
Počet břitů 4 ks
Označení řezné destičky CNMG 120404
Typ PR115S
Řezný materiál TK
Skupina obrobitelnosti S (obtížně obrobitelné materiály)
Rohový rádius R 0,4 mm
Povlak PVD
Toleranční třída M
Provedení lamače třísek MQ
Mokré maximální vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce CNMG120404MQ PR115S
Základní tvar Kosodélníkové
Tloušťka řezné destičky S 4,76 mm
Provedení řezné destičky neutrální
Délka řezné hrany l 12,9 mm
Výška řezné hrany 4,76 mm
Průměr řezné destičky d 12,7 mm
Rohový úhel 80 stupně
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 0 stupně
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 0 stupně
ISO kód CNMG 120404
Průměr Upevňovací díry 5,16 mm
Minimální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu 0,2 mm
Maximální hloubka řezu v doporučeném pracovním rozsahu ap max 1 mm
Hloubka řezu ap, min 0,25 mm
Hloubka řezu ap, max 4,25 mm
Minimální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 25 m/min
Maximální řezná rychlost pro hlavní oblast použití 70 m/min
Vorschub pro Umdrehung min. f 0,04 mm/ot.
Vorschub pro Umdrehung max. f 0,2 mm/ot.
Normované označení řezný materiál, 2. priorita HC-S10
Skupina obrobitelnosti, specifická pro výrobce S10
Řezné materiály, označení výrobce PR115S
Tloušťka řezné destičky T 4,76 mm
Kódování oddělovacího místa řezné desky CN1204042N
Kódování oddělovacího místa žacího ústrojí podle ISO TS 13399-60 CN1204042N
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Titan; Žáruvzdorné superslitiny (S)
Přiřazení dokončování / hrubování hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Podmínka řezání přerušovaný
Počet možností použití 4 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 250102 PR115S
EAN / GTIN 4960664034987
Číslo výrobce TLV00003
Výrobce/odpovědná osoba KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Aplikační tabulka

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuální
 
nepravidelný
 
mokré max.