{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero taglienti | 4 pz. | |
| Esecuzione taglienti | Arrotondato (E) | |
| Designazione inserto | CNMG120404 | |
| Materiale da taglio | HM | |
| Gruppo di truciolabilità | S (materiali difficilmente truciolabili) | |
| Raggio di punta R | 0,4 mm | |
| Rivestimento | con rivestimento | |
| Classe di tolleranza | M | |
| Esecuzione del rompitruciolo | MQ | |
| Forma di base | Rombico | |
| Spessore dell’inserto S | 4,76 mm | |
| Esecuzione dell’inserto | neutro | |
| Lunghezza del tagliente l | 12,9 mm | |
| Altezza del tagliente | 4,76 mm | |
| Diametro dell’inserto d | 12,7 mm | |
| Angolo al vertice | 80 grado | |
| Angolo di spoglia superiore | 23 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente principale) | 0 grado | |
| Angolo di spoglia normale (tagliente secondario) | 0 grado | |
| Codice ISO | CNMG 120404 | |
| Diametro foro di fissaggio | 5,16 mm | |
| Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, min. | 0,2 mm | |
| Profondità di taglio della zona di lavoro consigliata, max. ap max | 1 mm | |
| Profondità di taglio ap, min. | 0,25 mm | |
| Profondità di taglio ap, max. | 4,25 mm | |
| Velocità di taglio utilizzo principale, min. | 25 m/min | |
| Velocità di taglio utilizzo principale, max. | 70 m/min | |
| Avanzamento min. fz | 0,04 mm/gir. | |
| Avanzamento max. fz | 0,2 mm/gir. | |
| Denominazione standard materiale da taglio, 2° Priorità | HC-S10 | |
| Gruppo di truciolabilità, specifico per il produttore | S10 | |
| Materiali da taglio, codice produttore | PR115S | |
| Spessore inserto T | 4,76 mm | |
| Codifica punti di attacco dell´inserto secondo ISO TS 13399-60 | CN1204042N | |
| Tipo di prodotto | Inserto | |
| Con codice ISO | sì | |
| Verso di inserimento | neutro | |
| Per materiale | Superleghe resistenti al calore (S) | |
| Assegnazione finitura/sgrossatura | finitura | |
| Tipo di fissaggio | Foro | |
| Rompitruciolo | sì | |
| Condizione di taglio | interrotto | |
| Numero di opzioni di utilizzo | 4 pz. | |
| Peso | 10 g |
| Codice articolo | 250102 PR115S | |
| EAN / GTIN | 4960664034987 | |
| Codice del produttore | TLV00003 | |
| Produttore/persona responsabile | KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de |