• Der er blevet lagt et tillæg til prisen på denne vare.

Drejevendeskærsplatte CNMG 120404, til sletbearbejdning

Art.-nr.: 250102 PR115S
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Ønsker du at bestille mere end en artikel? til hurtig indtastning
  • Mindste ordremængde 10 stykker
  • Bestillingstrin: 10 stykker
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
207 styk på lager

Vælg variant og styktal

Type Pris pr. 1 styk (inkl. moms)

Disponibel

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Antal skær 4 stk.
Skæredesign afrundet (E)
Beskrivelse, skæreplade CNMG120404
Skæremateriale HM
Spåntagningsgruppe S (materialer, der er vanskelige at bearbejde)
Hjørneradius R 0,4 mm
Belægning belagt
Toleranceklasse M
Version, spånbryder MQ
Basisform rombisk
Tykkelse, skæreplatte S 4,76 mm
Udførelse, skæreplatte neutral
Længde, skærekant l 12,9 mm
Højde, skærekant 4,76 mm
Diameter, skæreplatte d 12,7 mm
Hjørnevinkel 80 grader
Spånvinkel 23 grader
Normal frigangsvinkel (hovedskærekant) 0 grader
Normal frigangsvinkel (sekundær skærekant) 0 grader
ISO-kode CNMG 120404
Monteringshuldiameter 5,16 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde min. 0,2 mm
Skæredybde, anbefalet arbejdsområde maks. ap max 1 mm
Skæredybde ap, min. 0,25 mm
Skæredybde ap, max. 4,25 mm
Skærehastighed, primær anvendelse min. 25 m/min
Skærehastighed, primær anvendelse maks. 70 m/min
Tilspænding, min. fz 0,04 mm/o
Tilspænding, maks. fz 0,2 mm/o
Standardbetegnelse, skærestof, 2. Prioritet HC-S10
Spåntagningsgruppe, producentspecifik S10
Skærestof, producentbetegnelse PR115S
Skærepladetykkelse T 4,76 mm
Skæreindsats til kodning af adskillelsespunkter i henhold til ISO TS 13399-60 CN1204042N
produkttype Skæreplatte
Med ISO-kode ja
Indsatsretning neutral
Egnet til materiale varmebestandige superlegeringer (S)
Slet-/skrubbearbejdning Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Monteringstype Boring
Spånbryder ja
Skærebetingelse afbrudt
Antal anvendelsesmuligheder 4 stk.
Vægt 10 g

Identifikation og klassificering

Artikelnummer 250102 PR115S
EAN/GTIN 4960664034987
Producentnummer TLV00003
Producent/ansvarlig person KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Anvendelsestabel

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal