Płytka skrawająca do toczenia CNMG 120404, do obróbki wykańczającej

Nr art.: 250102 CCX
Rabat
69,23 PLN
Cena za 1 sztuka
Cena obowiązuje do 28 lip 2028
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
w magazynie
89 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Gatunek Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Sposób mocowania płytki skrawającej P (mocowanie przez otwór)
Liczba ostrzy 4 szt.
Oznaczenie płytki skrawającej CNMG 120404
Gatunek CCX
Materiał skrawający Cermet
Grupa skrawania K (żeliwo); P (stal)
Promień naroża R 0,4 mm
Powłoka CVD
Klasa tolerancji M
Wersja łamacza wiórów PP
Obróbka na sucho nadaje się
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta CNMG120404PP CCX
kształt podstawowy Kształt romboidalny
Grubość płytki skrawającej S 4,76 mm
Wersja płytki skrawającej wersja neutralna,
Długość krawędzi skrawającej l 12,9 mm
Wysokość krawędzi skrawającej 4,76 mm
Średnica płytki skrawającej d 12,7 mm
Kąt narożny 80 stopni
Normalny kąt przyłożenia (ostrze główne) 0 stopni
Normalny kąt przyłożenia (krawędź boczna) 0 stopni
Kod ISO CNMG 120404
Średnica otworu montażowego 5,16 mm
Min. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym 0,2 mm
Maks. głębokość skrawania w zalecanym obszarze roboczym ap max 1,5 mm
Min. głębokość skrawania ap 0,25 mm
Maks. głębokość skrawania ap 4,25 mm
Min. prędkość skrawania, zastosowanie główne 210 m/min
Maks. prędkość skrawania, zastosowanie główne 450 m/min
Min. posuw na obrót f 0,05 mm/obr.
Maks. posuw na obrót f 0,35 mm/obr.
Grupa skrawania, specyficzna dla producenta P01
Materiały skrawające, oznaczenie producenta CCX
Grubość płytki skrawającej T 4,76 mm
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej CN1204042N
Kod miejsca rozdzielenia płytki skrawającej wg ISO TS 13399-60 CN1204042N
Rodzaj produktu Płytki skrawające
z kodem ISO tak
Norma DIN ISO 1832
Kierunek używania wersja neutralna,
Do materiału Stal (P); Żeliwo szare (K)
przyporządkowanie do obróbki wykańczającej/zgrubnej Obróbka zgrubna i wykańczająca
Sposób mocowania otwór na
Łamacz wiórów tak
Warunek skrawania ciągły
Liczba możliwości zastosowania 4 szt.
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 250102 CCX
EAN / GTIN 4960664900602
Numer producenta TMJ00002
Producent/osoba odpowiedzialna KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
Stal < 750 N/mm²
P
Stal < 900 N/mm²
P
Stal < 1100 N/mm²
P
Stal < 1400 N/mm²
P
żeliwo szare (sferoidalne)
K
ciągle
 
suchy