• Se ha añadido un recargo al precio de este artículo.

Plaquita de corte de torneado CNMG 120404, para el acabado

Número de artículo: 250102 PR115S
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
En stock
207 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Clase Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de fijación de la plaquita de corte P (con taladro cilíndrico fijado sobre taladro)
Cantidad de cortes 4 ud.
Designación plaquita de corte CNMG 120404
Clase PR115S
Material de corte MD
Grupo de arranque de virutas S (materiales difícilmente mecanizables)
Radio angular R 0,4 mm
Recubrimiento PVD
Clase de tolerancia M
Modelo de rompevirutas MQ
Húmedo máximo adecuado
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante CNMG120404MQ PR115S
Forma básica Forma de rombo
Grosor de la placa de corte S 4,76 mm
Ejecución de la plaquita de corte neutro
Longitud del filo de corte l 12,9 mm
Altura del filo de corte 4,76 mm
Diámetro de la placa de corte d 12,7 mm
Ángulo en punta de rincón 80 grados
Ángulo de incidencia normal (filo principal) 0 grados
Ángulo de incidencia normal (filo secundario) 0 grados
Código ISO CNMG 120404
Diámetro del orificio de fijación 5,16 mm
Profundidad de corte recomendada, mín. 0,2 mm
Profundidad de corte recomendada, máx. ap max 1 mm
Profundidad de corte ap, mín. 0,25 mm
Profundidad de corte ap, máx. 4,25 mm
Velocidad de corte, aplicación principal, mín. 25 m/min
Velocidad de corte, aplicación principal, máx. 70 m/min
Avance por vuelta mín. f 0,04 mm/rev.
Avance por vuelta máx. f 0,2 mm/rev.
Denominación según norma material de corte, 2.ª prioridad HC-S10
Grupo de arranque de virutas, específico del fabricante S10
Material de corte, denominación del fabricante PR115S
Grosor de la inserción T 4,76 mm
Codificación de punto de separación plaquita de corte CN1204042N
Codificación de punto de separación plaquita de corte según ISO TS 13399-60 CN1204042N
Tipo de producto Plaquita de corte
con código ISO sí
Norma DIN ISO 1832
Dirección de uso neutro
Para material Superaleaciones resistentes al calor (S); Titan
Asignación fino/desbaste Desbaste-acabado
Tipo de fijación Perforación
Rompevirutas sí
Condición de corte interrumpido
Número de opciones de uso 4 ud.
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 250102 PR115S
EAN / GTIN 4960664034987
Número del fabricante TLV00003
Fabricante/responsable KYOCERA UNIMERCO Tooling GmbH, Hammfelddamm 6, 41460 Neuss, Deutschland, www.kyocera-unimerco.de

Tablas de Aplicación

Ti > 850 N/mm²
S
Inconel
S
kontinuerlig
 
uregelmæssig
 
våd, maksimal