Nośnik ostrza do rowkowania osiowego

Nr art.: 2500755
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Seria HELIFACE
Maks. głębokość cięcia 14 mm
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Długość 150 mm
Wysokość 32 mm
Szerokość skrawania 2 mm
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona lewa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500755
EAN / GTIN 7291075328530
Numer producenta 2500755
Numer L L23920 373

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 14 mm, szerokość cięcia (CW): 2 mm, długość całkowita (OAL): 150 mm

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX) 45 mm
  • minimalna średnica osiowa (DAXN) 38 mm
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX) 14 mm
  • Kierunek (RĘKA) Lewa ręka
  • Szerokość cięcia (CW) 2 mm
  • Szerokość funkcjonalna (WF) 4,5 mm
  • Długość całkowita (OAL) 150 mm
  • Wysokość trzonu (H) 32 mm

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie