Kompaktowy uchwyt zaciskowy do osiowego rowkowania i napawania, Dmin 12 mm

Nr art.: 2500698
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Środek chłodząco-smarowy nie
Seria HELIFACE
Obszar zastosowania Wcinanie zewnętrzne, osiowe
Rodzaj produktu Uchwyty ostrzy
Możliwość wcinania osiowego tak
Rodzaj zastosowania strona prawa

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 2500698
EAN / GTIN 7291075114232
Numer producenta 2500698
Numer L L23920 337

Opis

Opis:

  • Uchwyt do rowkowania osiowego/toczenia, głębokość skrawania, maks. (CDX): 0,236″, szerokość cięcia (CW): 0,118″, maks. szerokość cięcia (CWX): 0 126″, min. szerokość cięcia (CWN): 0 118″, długość całkowita (OAL): 5 cale

Cecha szcz.:

  • maksymalna średnica osiowa (DAXX): 0,63 cale
  • minimalna średnica osiowa (DAXN): 0,47 cale
  • Głębokość cięcia, maks. (CDX): 0 236 cale
  • Kierunek (RĘCZNY): Prawa ręka
  • Szerokość cięcia (CW): 0 118 cale
  • Maksymalna szerokość cięcia (CWX): 0 126 cale
  • Minimalna szerokość cięcia (CWN): 0 118 cale
  • Szerokość robocza (WF): 1 cale
  • Długość głowy (LH): 3/4 cala
  • Długość całkowita (OAL): 5 cale
  • Wysokość trzonu (H): 1 cale
  • Szerokość trzonka (B): 1 cale

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "HELIFACE" Zobacz wszystkie