{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | nie | |
| Seria | HELIFACE | |
| Obszar zastosowania | Wcinanie zewnętrzne, osiowe | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość L | 152,4 mm | |
| Szerokość b2 | 25,4 mm | |
| Wysokość h1 | 25,4 mm | |
| Szerokość skrawania w | 6 mm | |
| Rodzaj zastosowania | strona lewa |
| Numer artykułu | 2500325 | |
| EAN / GTIN | 7291075092257 | |
| Numer producenta | 2500325 | |
| Numer L | L23920 959 |