HFHL 25.4-50-6T25 Integrální držáky nástrojů pro vnější čelní opracování

Artiklové číslo: 2500325
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Série HELIFACE
Druh produktu Soustružnický držák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 2500325
EAN / GTIN 7291075092257
Číslo výrobce 2500325
L-číslo L23920 959

Popis

Popis:

Držáky s vyměnitelnými břitovými destičkami, hloubka řezu maximální (CDX) 0,98″, šířka řezu (CW) 0,236″, celková délka (OAL) 6″

Charakteristika:

  • Maximální vnejší prumer axiální drážky (DAXX): 2.76″
  • Minimální vnejší prumer axiální drážky (DAXN): 1.97″
  • Maximální hloubka rezu (CDX): 0.98″
  • Smer rezu : Levá ruka
  • Šírka rezu (CW): 0.236″
  • Funkcní šírka (WF): 1.05″
  • Délka hlavy (LH): 1.73″
  • Celková délka (OAL): 6″
  • Výška dríku (H): 1″
  • Šírka stopky (B): 1″

Vhodné produkty

Ze stejné série "HELIFACE" Zobrazit všechny