{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Seria | HELIFACE | |
| Długość wysięgu L1 | 140 mm | |
| Obszar zastosowania | Wcinanie zewnętrzne, osiowe | |
| Rodzaj produktu | Uchwyty ostrzy | |
| Długość L | 140 mm | |
| Szerokość b2 | 20 mm | |
| Wysokość h1 | 20 mm | |
| Szerokość skrawania w | 3 mm | |
| Możliwość wcinania osiowego | tak | |
| Rodzaj zastosowania | strona prawa |
| Numer artykułu | 2500233 | |
| EAN / GTIN | 7291075032734 | |
| Numer producenta | 2500233 | |
| Numer L | L23920 2197 |