{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Serija | HELIFACE | |
| Previsna dolžina L1 | 140 mm | |
| Področje uporabe | Aksialni zunanji utori | |
| Vrsta izdelka | Nosilec rezila | |
| Dolžina L | 140 mm | |
| Širina b2 | 20 mm | |
| Višina h1 | 20 mm | |
| Širina zareze w | 3 mm | |
| Možnost aksialnega zarezovanja | Da | |
| Vrsta uporabe | desno |
| Številka izdelka | 2500233 | |
| EAN/GTIN | 7291075032734 | |
| Številka proizvajalca | 2500233 | |
| L-število | L23920 2197 |