{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Kolor RAL | RAL 5007 | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski enzians | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Z uchwytem do pchania | zak | |
| Liczba uchwytów | 1 | |
| Z powierzchnią ładunkową | zak | |
| Materiał powierzchni ładunkowej | płyta pokryta sitodrukiem | |
| Szerokość powierzchni ładunkowej | 800 mm | |
| Głębokość powierzchni ładunkowej | 1 200 mm | |
| Nośność półki górnej | 200 | |
| Hamulec ustalający, Koła skrętne | tak | |
| Liczba kół/rolek | 4 szt. | |
| Średnica zewnętrzna koła/rolki | 200 mm | |
| Szerokość koła/rolki | 40 mm | |
| Materiał koła/rolki | TPE | |
| Rodzaj produktu | wózki transportowe | |
| Powłoka | Lakierowane proszkowo | |
| Materiał | stal | |
| Maks. nośność | 600 | |
| Szerokość łącznie | 809 mm | |
| Głębokość całkowita | 1 397 mm | |
| Wysokość całkowita | 900 mm | |
| Mobilne | zak |
| Numer artykułu | 24031403 | |
| EAN / GTIN | 4017976677873 | |
| Numer producenta | 24031403 | |
| Numer L | L90080 1298 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 Borgholzhausen, Deutschland, www.fetra.de |