Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, krótkie, Typ: 10

Nr art.: 239740 10
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
4 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

  • chłodzenie wewnętrzne: tak
  • chwyt: DIN 6535 HA h6

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria TopCut
chłodzenie wewnętrzne tak
chwyt DIN 6535 HA h6
pasuje do otworu przelotowego ⌀ 10 mm - 12,7 mm
pasują do ⌀ otworu podstawowego 14 mm - 16,2 mm
Długość całkowita L 90 mm
Długość użyteczna L1 35 mm
⌀ chwytu DS h6 16 mm
zalecany moment dokręcania 5 Nm
Rodzaj produktu Uchwyty do głowic frezarskich z gwintem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Numer producenta 239740 10
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością ⌀ chwytu, pasującą do standardowych uchwytówzacisków hydraulicznychalboprecyz. uchwytów zaciskowychzapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

Wskazówka:

Uwzględnić wielkość chwytu uchwytu i głowic do rozwiercania. Inne uchwyty nr 210550210582 i nr 212000.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Z tej samej serii "TopCut" Zobacz wszystkie