Laikiklis 90°, cilindrinis su vidiniu aušinimu trumpas, Tipas: 10

Prekės Nr.: 239740 10
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vidinis aušinimas taip
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas su aušinimo tepimo priemonės padavimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas su aušinimo tepimo priemonės išleidimu, ašin. koncentr.
Aušinimo tepimo priemonės taip
Serija TopCut
Gamintojo pavadinimas Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 10
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Tvirtinimo forma lygus kotas
Laikiklio konstrukcija metrais
Laikiklio dydis, metrinis 0160 mm
Tvirtinimo būdas kaištis
Koto skersmuo 16 mm
Koto ilgis 50 mm
Koto tipas HA
Sąsaja staklių pusėje Cilindrinis kotas
Užspaudimo skersmuo min. 10 mm
Užspaudimo skersmuo maks. 16,2 mm
Iškyšos ilgis 35 mm
Priveržimo momentas 5 Nm
Su aušinimo kanalais taip
Sąsaja pjovimo vieta 1; pjovimo vieta 2
Produkto rūšis įsukamas įrankių laikiklis
Bendras ilgis 90 mm
Galimas vidinis šaldymas taip
Svoris 0,1 kg
Turinys 1 vnt.

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 239740 10
EAN / GTIN 4045197596208
Gamintojo numeris 239740 10
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

CNC staklėms pritaikytas modelis šlifuotu cilindriniu kotu maksimaliai tiksliam užspaudimui hidraulinėse arba labai tiksliose įspraustinėse.

Pastaba:

Atkreipkite dėmesį į laikiklio dydį ir plėtimo galvutes. Daugiau laikiklių Nr. 210550210582 ir Nr. 212000.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Iš tos pačios serijos "TopCut" Peržiūrėti viską