{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | uchwyt narzędziowy wkręcany | |
| Średnica trzonka DS | 25 mm | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy; Mocowanie śrubowe | |
| Moment dokręcenia | 20 Nm | |
| Długość całkowita L | 140 mm | |
| Możliwe chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Chłodzenie wewnętrzne | tak | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny; Po stronie detalu | |
| Kod miejsca rozdzielenia | ZYL02500115; SAD0200xx15 | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny; wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 25 mm | |
| Sposób mocowania | Czop; Otwór gwintowany | |
| Długość chwytu LS | 58 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Seria | TopCut | |
| Oznaczenie producenta | Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 20 | |
| Złącze po stronie maszyny | Średnica trzonka = 25 mm | |
| Konstrukcja | krótkie | |
| Z kanalikami doprowadz. chłodziwo | tak | |
| Długość użytkowa L1 | 78 mm | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2 | |
| Masa | 0,39 kg | |
| Zawartość | 1 szt. |
| Numer artykułu | 239740 20 | |
| EAN / GTIN | 4045197700315 | |
| Numer producenta | 239740 20 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |