{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Długość całkowita L | 26,9 mm | |
| Średnica trzonka DS | 7,3 mm | |
| Maks. głębokość cięcia L2 | 3 mm | |
| Chłodzenie wewnętrzne | nie | |
| Wlot płynu chłodząco-smarowego | bez doprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Wyciek płynu chłodząco-smarowego | bez odprowadzania środka chłodząco-smarowego | |
| Minimalnie na mokro | nadaje się warunkowo | |
| Maks. głębokość cięcia, Rowki pełne | 5 mm | |
| Maksymalnie na mokro | nadaje się | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | Mocowanie śrubowe | |
| Kod miejsca rozdzielenia | HOG-PGK10 | |
| Obróbka na sucho | nadaje się warunkowo | |
| Wielkość uchwytu | 10 | |
| Olej | nadaje się warunkowo | |
| Powietrze | nadaje się | |
| Seria | TopCut | |
| Oznaczenie producenta | Fas-Fräskopf 90° | |
| Średnica skrawania D1 | 10 mm | |
| Klasa tolerancji | Tolerancja producenta | |
| Górna odchyłka wymiaru | 0,01 mm | |
| Dolna odchyłka wymiaru | -0,01 mm | |
| Długość skrawania L1 | 7 mm | |
| Długość bijaka L | 13 mm | |
| liczba ostrzy czynnych (obwodowych) | 3 | |
| liczba ostrzy czynnych (po stronie czołowej) | 3 | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Kąt sfazowania naroży | 45 stopni | |
| Kąt profilu | 90 stopni | |
| kierunek dosuwu | poziomo | |
| Grupa skrawania | H (materiały twarde); K (żeliwo); M (stal nierdzewna); P (stal); S (materiały trudnoskrawalne) | |
| Grupa zastosowań narzędzi | N | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | HB730 | |
| Gatunek | HB730 | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Górna odchyłka średnicy nominalnej | 0,01 mm | |
| Dolna odchyłka średnicy nominalnej | -0,01 mm | |
| Długość wysięgu A | 13 mm | |
| Masa | 14 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | Werksnorm | |
| Proces obróbki | Frezowanie profilowe (FPR) | |
| Zawartość | część pojedyncza | |
| Współczynnik korekcyjny fz | 1,25 | |
| Min. głębokość cięcia | 0,01 mm | |
| Głębokość cięcia w zastosowaniu | Rowki pełne | |
| Rodzaj produktu | Frezy kątowe |
| Numer artykułu | 210390 10 | |
| EAN / GTIN | 4045197523518 | |
| Numer producenta | 210390 10 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |