• Szanowni Klienci, w sobotę, 24 października 2026 r., w godzinach od 09:00 do około 11:00 będą prowadzone prace konserwacyjne w eShopie. W tym czasie wyświetlanie cen może być tymczasowo ograniczone. Dziękujemy za wyrozumiałość!

Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, krótkie, Typ: 24

Nr art.: 239740 24
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
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
Średnica trzonka DS 25 mm
Typ uchwytu chwyt walcowy; Mocowanie śrubowe
Moment dokręcenia 25 Nm
Długość całkowita L 142 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia ZYL02500115; SAD0240xx15
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 25 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór gwintowany
Długość chwytu LS 57 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Oznaczenie producenta Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 24
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 25 mm
Konstrukcja krótkie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
długość użytkowa LN 84 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Masa 0,5 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239740 24
EAN / GTIN 4062406115753
Numer producenta 239740 24
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością ⌀ chwytu, pasującą do standardowych uchwytówzacisków hydraulicznychalboprecyz. uchwytów zaciskowychzapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

Wskazówka:

Uwzględnić wielkość chwytu uchwytu i głowic do rozwiercania. Inne uchwyty nr 210550 − 210582 i nr 212000.