{{ name }}
Tuote nro. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Tuotekoodi:
EAN / GTIN:
Valmistajan numero:
Sarja | TopCut | |
Sisäjäähdytys | kyllä | |
Varsi | DIN 6535 HA, h6 | |
sopii läpireiän ⌀:lle | 10 mm - 12,7 mm | |
sopii pohjareiän ⌀:lle | 14 mm - 16,2 mm | |
Kokonaispituus L | 90 mm | |
Hyötypituus L1 | 35 mm | |
Varren ⌀ DS h6 | 16 mm | |
Suositeltu kiristysmomentti | 5 Nm | |
Tuotetyyppi | Kierteitetyn jyrsimen pidike |
Tuotekoodi | 239740 10 | |
EAN / GTIN | 4045197596208 |