Uchwyty 90°, walcowe, z chłodzeniem wewnętrznym, krótkie, Typ: 29

Nr art.: 239740 29
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
7 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu uchwyt narzędziowy wkręcany
Średnica trzonka DS 32 mm
Typ uchwytu chwyt walcowy; Mocowanie śrubowe
Moment dokręcenia 35 Nm
Długość całkowita L 146 mm
Możliwe chłodzenie wewnętrzne tak
Chłodzenie wewnętrzne tak
Wlot płynu chłodząco-smarowego doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Pozycja złącz Po stronie maszyny; Po stronie detalu
Kod miejsca rozdzielenia ZYL03200115; SAD0290xx15
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny; wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 32 mm
Sposób mocowania Czop; Otwór gwintowany
Długość chwytu LS 61 mm
Wykonanie chwytu HA
Środek chłodząco-smarowy tak
Seria TopCut
Oznaczenie producenta Aufnahme 90°, zylindrisch mit IK kurz, Typ: 29
Złącze po stronie maszyny Średnica trzonka = 32 mm
Konstrukcja krótkie
Z kanalikami doprowadz. chłodziwo tak
Długość użytkowa L1 82,5 mm
Złącze Miejsce rozdzielenia 1; Miejsce rozdzielenia 2
Masa 0,8 kg
Zawartość 1 szt.

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239740 29
EAN / GTIN 4062406115760
Numer producenta 239740 29
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Wykonanie dostosowane do obrabiarek numerycznych, z parzystą wielkością ⌀ chwytu, pasującą do standardowych uchwytówzacisków hydraulicznychalboprecyz. uchwytów zaciskowychzapewniających wysoką dokładność i niezawodność procesu.

Wskazówka:

Uwzględnić wielkość chwytu uchwytu i głowic do rozwiercania. Inne uchwyty nr 210550 − 210582 i nr 212000.