Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem., napęd: 15IP3

Nr art.: 239653 15IP3
Ustaw cenę 10 Sztuka (PLN 15,46 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
30 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

napęd Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 9 mm
Rozmiar gwintu d1 M4,5
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 15IP3
Powierzchnia czarny
Wersja chwytowa Gwint częściowy
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Długość całkowita L2 9 mm
Materiał stal
Min. zalecany moment dokręcania 6,25 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239653 15IP3
EAN / GTIN 4047109025493
Numer producenta N00 57531
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia