• Zadnja priložnost! Na voljo je le nekaj izdelkov in kmalu ne bo več v našem asortimanu.

Garnitura vpenjalnih vijakov Torx Plus® 10-delne, Pogon: 15IP3

Št. art.: 239653 15IP3
Nastavi ceno 10 kosi (3,29 € / 1 kos)
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
20 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Pogon Nastavi ceno 10 kosi (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število delov 10 kos
Oblika glave vijaka cilindrična glava
S pasom ne
Nazivna dolžina L 9 mm
Velikost navoja d1 M4,5
Pogonski profil TORX PLUS®
Velikost pogona 15IP3
Površina črna
Izvedba stebla delni navoj
Vsebina garnitura
Vrsta izdelka vijak nespecificiran
Vrsta navoja iSO metrični navoj
Skupna dolžina L2 9 mm
Material jeklo
Priporočen zatezni moment min. 6,25 Nm

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 239653 15IP3
EAN/GTIN 4047109025493
Številka proizvajalca N00 57531
Proizvajalec/odgovorna oseba Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia