{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Artikelnummer:
| Aantal gereedschappen | 10 st. | |
| Schroefkopvorm | cilinderkop | |
| Met kraag | nee | |
| Nominale lengte L | 9 mm | |
| Draadafmeting d1: | M4,5 | |
| Aandrijfprofiel | TORX PLUS® | |
| Aandrijfgrootte | 15IP3 | |
| Oppervlak | zwart | |
| Schachtuitvoering | Teilgewinde; Teilgewinde | |
| Inhoud | set | |
| Producttype | schroef niet-gespecificeerd | |
| Draadsoort | metrische ISO-regelschroefdraad | |
| Totale lengte | 9 mm | |
| Materiaal | staal | |
| Aanbevolen aanhaalmoment min. | 6,25 Nm |
| Artikelnummer | 239653 15IP3 | |
| EAN/GTIN | 4047109025493 | |
| Nummer fabrikant | N00 57531 | |
| Fabrikant/verantwoordelijke persoon | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |