{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Liczba narzędzi | 10 szt. | |
| Kształt łba śruby | Łeb walcowy | |
| Z kołnierzem | nie | |
| Długość nominalna L | 6,2 mm | |
| Rozmiar gwintu d1 | M2,6 | |
| Profil czopu lub gniazda wejściowego | TORX PLUS® | |
| Wielkość czopu lub gniazda wejściowego | 8IP7 | |
| Powierzchnia | czarny | |
| Wersja chwytowa | Vollgewinde | |
| Zawartość | zestaw | |
| Rodzaj produktu | Śruba nieokreślona | |
| Rodzaj gwintu | Metryczny gwint zwykły ISO | |
| Długość całkowita L2 | 6,2 mm | |
| Zawartość | 10 szt. | |
| Materiał | stal | |
| Min. zalecany moment dokręcania | 1,28 Nm |
| Numer artykułu | 239653 8IP7 | |
| EAN / GTIN | 4047109084292 | |
| Numer producenta | N00 56111 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia |