Tento artikl již není součástí sortimentu. Pokud hledáte náhradu, podívejte se na odkazy nebo se na náš obraťte.

Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná, Pohon: 15IP3

Artiklové číslo: 239653 15IP3

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Tvar hlavy šroubů Válcová hlava
S nákružkem ne
Jmenovitá délka L 9 mm
Rozměr závitu d1 M4,5
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 15IP3
Povrch Černá
Provedení stopky Částečný závit
Obsah sada
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu Metrický ISO normální závit
Celková délka L2 9 mm
Materiál ocel
Doporučený utahovací moment min. 6,25 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239653 15IP3
EAN / GTIN 4047109025493
Číslo výrobce N00 57531
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com