Zestawy śrub zaciskowych Torx Plus 10 -elem., napęd: 8IP3

Nr art.: 239653 8IP3
Ustaw cenę 10 Pieces (PLN 17,52 / 1 Sztuka)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

napęd Ustaw cenę 10 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Liczba narzędzi 10 szt.
Kształt łba śruby Łeb walcowy
Z kołnierzem nie
Długość nominalna L 4,7 mm
Rozmiar gwintu d1 M2,6
Profil czopu lub gniazda wejściowego TORX PLUS®
Wielkość czopu lub gniazda wejściowego 8IP3
Powierzchnia czarny
Wersja chwytowa Vollgewinde
Zawartość zestaw
Rodzaj produktu Śruba nieokreślona
Rodzaj gwintu Metryczny gwint zwykły ISO
Długość całkowita L2 4,7 mm
Zawartość 10 szt.
Materiał stal
Min. zalecany moment dokręcania 1,28 Nm

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 239653 8IP3
EAN / GTIN 4047109089150
Numer producenta N00 56121
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia