{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Codice articolo:
| Numero pezzi | 10 pz. | |
| Forma della testa della vite | Testa cilindrica | |
| Con sede | no | |
| Lunghezza nominale L | 9 mm | |
| Misura del filetto d1 | M4,5 | |
| Profilo di azionamento | TORX PLUS® | |
| Dimensione azionamento | 15IP3 | |
| Superficie | Nero | |
| Esecuzione codolo | Filettatura parziale | |
| Contenuto | set | |
| Tipo di prodotto | Vite non specificata | |
| Tipo di filettatura | Filettatura metrica grossa ISO | |
| Lunghezza complessiva L2 | 9 mm | |
| Materiale | acciaio | |
| Coppia di serraggio consigliata min. | 6,25 Nm |
| Codice articolo | 239653 15IP3 | |
| EAN / GTIN | 4047109025493 | |
| Codice del produttore | N00 57531 | |
| Produttore/persona responsabile | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |