• Letzte Chance! Nur wenig verfügbare Artikel und demnächst nicht mehr im Sortiment.

Torx Plus® Klemmschrauben-Set 10-teilig, Antrieb: 15IP3

Artikel-Nr.: 239653 15IP3
Setpreis 10 Stück (3,29 € / 1 Stück)
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
6 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Antrieb Setpreis 10 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Nachschleifservice
Original-Nachschliff für Original Leistung – Senken Sie jetzt ganz einfach Ihre Kosten mit unserem professionellen Nachschleifservice. Details

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Anzahl Teile 10 St.
Schraubenkopf-Form Zylinderkopf
mit Bund nein
Nennlänge L 9 mm
Gewindegröße d1 M4,5
Antriebsprofil TORX PLUS®
Antriebsgröße 15IP3
Oberfläche schwarz
Schaft-Ausführung Teilgewinde
Inhalt Set
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart Metrisches ISO-Regelgewinde
Länge gesamt L2 9 mm
Material Stahl
empfohlenes Anzugsmoment min. 6,25 Nm

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 239653 15IP3
EAN / GTIN 4047109025493
Herstellernummer N00 57531
Hersteller/verantwortliche Person Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com