• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Torx Plus klämskruvsats 10 delar, Drivanordning: 5IP1

Art-nr.: 239652 5IP1
Ange pris 10 st. (4,05 € / 1 Piece)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
25 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Drive Ange pris 10 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Anzahl Werkzeuge 10 St.
Nennlänge L 3,8 mm
Antriebsprofil TORX PLUS®
Antriebsgröße 5IP1
Schaft-Ausführung Vollgewinde
Inhalt Satz / Sortiment
Produktart Schraube unspezifiziert
Gewindeart M
Länge gesamt 3,8 mm
empfohlenes Anzugsmoment min. 0,38 Nm

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 239652 5IP1
EAN/GTIN 4047109025400
Tillverkarens nummer N00 56051
Tillverkare/ansvarig person Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Reklamblad

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Formulär

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Specialerbjudanden

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Logga in

Login

Din kontaktperson

Fast provision

Ditt kundkort

Vänligen visa upp QR-koden vid utcheckningen.
Hämtad på 

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen