Torx Plus® set priteznih vijaka 10-dijelni, tip: 5IP1

Artikl br.: 239652 5IP1
Postavite cijenu 10 Piece (3,73 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
38 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Postavite cijenu 10 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tip 5IP1
Navoji M1,8
Ukupna duljina 3,8 mm
Stezni moment 0,38 Nm
Vrsta proizvoda Vijak

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 239652 5IP1
EAN / GTIN 4047109025400
Broj proizvođača N00 56051
Proizvođač/odgovorna osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 BESIGHEIM, Deutschland, www.kometgroup.com