Ten artykuł nie jest już częścią asortymentu. Jeżeli szukasz alternatywy, skorzystaj z alternatywy lub skontaktuj się z nami.

Wkładki wytaczadeł KOMET® M302, Typ: 60

Nr art.: 238310 60

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Oznaczenie producenta KOMET® Feindreheinsatz
Szerokość skrawania w 18,97 mm
Długość funkcjonalna, uchwyt płytki 18,97 mm
Średnica korpusu D1 32 mm
Maks. średnica wcinania osiowego 20 mm
Długość użytkowa L1 97 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Typ kąta przyłożenia Kąt ustawienia z boku
Długość całkowita L 97,4 mm
Kierunek skrawania prawotnący
Masa 0,55 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238310 60
EAN / GTIN 4047109082403
Numer producenta M30 20061
Producent/osoba odpowiedzialna CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Opis

Wykonanie:

Pasuje do: nr 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M oraz 268888 BK8425.

Wskazówka:

Używane z korpusem głowicy przestawnej precyzyjnej B301.
Odpowiednie płytki skrawające W30 lewe i W30/W57 w wykonaniu neutralnym.