• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Inserție de strunjire fină KOMET® M302, Tip: 60

Cod articol.: 238310 60
Reducere
942,56 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 27 sept. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Sculă de alezat nespecificată
Denumirea producătorului KOMET® Feindreheinsatz
Lăţime de canelare w 18,97 mm
Lungime funcțională suport de margine de tăiere 18,97 mm
Diametru corp D1 32 mm
Diametru piston axial max. 20 mm
Lungime utilă L1 97 mm
Unghi de reglare 90 grad
Tip unghi de reglare Unghi de reglare laterală
Lungimea totală L 97,4 mm
Direcţie de tăiere cu tăiş pe dreapta
Greutate 0,55 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 238310 60
EAN / GTIN 4047109082403
Număr producător M30 20061
Producător/responsabil Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descriere

Execuţie:

Potrivit pentru: Cod 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M și 268888 BK8425.

Notă:

A se folosi cu capul de alezat tip B301 potrivit. Plăcuţele amovibile recomandate W30 execuţie pe stânga şi W30/W57 sunt disponibile în execuţie neutră.