KOMET® tiksli ištekinimo įrankio galvutė M302, Tipas: 60

Prekės Nr.: 238310 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas KOMET® Feindreheinsatz
Įpjovos plotis 18,97 mm
Funkcinis pjovimo laikiklio ilgis 18,97 mm
Pagrindo skersmuo 32 mm
Ašinis įpjovimo skersmuo maks. 20 mm; 20 mm
Darbinės dalies ilgis 97 mm
Reguliuojamas kampas 90 laipsniai
Reguliavimo kampo tipas šoninio reguliavimo kampas
Bendras ilgis 97,4 mm
Produkto rūšis nespecifinis suklio įrankis
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Svoris 0,55 kg

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 238310 60
EAN / GTIN 4047109082403
Gamintojo numeris M30 20061
Gamintojas / atsakingas asmuo Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Aprašymas

Modelis:

Atitinka: Nr. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M ir 268888 BK8425.

Pastaba:

Naudoti su tinkamu precizinio ištekinimo kotu B301. Tinka keičiamos pjovimo plokštelės W30 kairinės ir W30/W57 neutralaus modelio.