KOMET® finomeszterga betét M302 60

Cikkszám: 238310 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

238301 sz. finomállítású fej 100 és 120
Durva állítási út S 11 mm
Hasznos hossz L1 97 mm
Külső ⌀ D1 32 mm
Váltólapka ISO kód TO.X 1403..
Váltólapka csavar készlet 239653 10IP
Termék fajtája Kiesztergáló szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 238310 60
EAN / GTIN 4047109082403
Gyártó száma M30 20061

Leírás

Kivitel:

Hozzávaló cikkszámok: 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M és 268888 BK8425 sz.

Figyelem:

Használat a hozzávaló B301 finomállítású fejjel. Hozzávaló váltólapkák W30 balos és W30/W57 semleges kivitelben.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz