Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Plaquita de torneado fino KOMET® M302, Tipo: 60

Número de artículo: 238310 60

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Herramienta de husillo sin especificar
Denominación del fabricante KOMET® Feindreheinsatz
Anchura de tronzado w 18,97 mm
Longitud funcional de soporte para plaquitas 18,97 mm
Diámetro del cuerpo D1 32 mm
Diámetro de punzonado axial máx. 20 mm
Longitud útil L1 97 mm
Ángulo de ajuste 90 grados
Tipo de ángulo de ajuste Ángulo de ajuste lateral
Longitud total L 97,4 mm
Sentido del corte corte a derecha
Peso 0,55 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 238310 60
EAN / GTIN 4047109082403
Número del fabricante M30 20061
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descripción

Ejecución:

A juego: n.° 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M y 268888 BK8425.

Nota:

Empleo con el cabezal de ajuste de precisión adecuado B301. Plaquitas de corte reversibles a juego W30 izquierda y W30 / W57 en modelo neutro.