Vložek za fino struženje KOMET® M302 60

Št. art.: 238310 60
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
4 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Primerno za fino nastavljivo glavo art. 238301 100; 120
Dolžina grobega nastavljanja S 11 mm
Uporabna dolžina L1 97 mm
Zunanji ⌀ D1 32 mm
ISO-oznaka obračalne ploščice TO.X 1403..
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239653 10IP
Vrsta izdelka Orodje za vreteno

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 238310 60
EAN/GTIN 4047109082403
Številka proizvajalca M30 20061

Opis

Izvedba:

K temu paša: št. 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M in 268888 BK8425.

Opomba:

Uporaba s primerno fino nastavljivo glavo B301. Primerne obračalne rezalne ploščice W30 v levi in W30/W57 v nevtralni izvedbi.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    Tip Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico