• Do ceny tego produktu doliczono dopłatę.

Wkładki wytaczadeł KOMET® M302, Typ: 60

Nr art.: 238310 60
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Oznaczenie producenta KOMET® Feindreheinsatz
Szerokość skrawania w 18,97 mm
Długość funkcjonalna, uchwyt płytki 18,97 mm
Średnica korpusu D1 32 mm
Maks. średnica wcinania osiowego 20 mm
Długość użytkowa L1 97 mm
Kąt przyłożenia 90 stopni
Typ kąta przyłożenia Kąt ustawienia z boku
Długość całkowita L 97,4 mm
Rodzaj produktu Wytaczadło nieokreślone
Kierunek skrawania prawotnący
Masa 0,55 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 238310 60
EAN / GTIN 4047109082403
Numer producenta M30 20061
Producent/osoba odpowiedzialna Plastics & Seals s.r.l., Via Bene Vagienna 19, 12060 Lequio Tanaro, Italia

Opis

Wykonanie:

Pasuje do: nr 268883 BK6425, 268884 BK8425, 268888 P25M oraz 268888 BK8425.

Wskazówka:

Używane z korpusem głowicy przestawnej precyzyjnej B301.
Odpowiednie płytki skrawające W30 lewe i W30/W57 w wykonaniu neutralnym.